• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 371, Transparent, 75 mm x 990 m

Réf.: 7100144124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100144124
EAN / GTIN 04054596459397
Réf. fabricant 7100144124

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Homologation FDA
Longueur totale: 990 m
Largeur totale: 75 mm
Disponible avec impression individuelle (consignes de sécurité, logos de marque)

Description:

Le ruban adhésif 371 est un ruban multi-usage pour la fermeture des cartons avec un film bi-orienté polypropylène et une formulation d'adhésif caoutchouc synthétique résine hot melt. Epaisseur du support 28µ

Caractéristique(s):

Adhère rapidement sur une grande variété de surface et notamment les cartons à pâte recyclée.// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Très bonne conformabilité pour un maintien durable sur les reborts des cartons
Bonne tenue au froid// Le support s'adapte autour des bords et des surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Résiste aux déchirures et aux fissures des bords pour aider à garder le contenu en sécurité
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m
Pour cartons légers jusqu'à 20 K€ et expéditions groupées.

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger
Application idéale : boîtes à rabats jusqu'à 30 kg