Ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7100143325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 14 Pièces
  • Etapes de la commande : 14 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100143325
EAN / GTIN 04054596461703
Réf. fabricant 7100143325

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Sans primaire, le ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF assure des performances de collage supérieures sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.

Caractéristique(s):

Blanc, 1,1 mm, adhésif acrylique modifié avec noyau de mousse acrylique souple// Adhésion rapide et facile, durabilité puissante et durable// Adhésion rapide et facile, durabilité puissante et durable
Colle sans agent adhésif les plastiques à faible énergie de surface et les matériaux composites// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression ; utilisable sans traitement chimique de surface préalable// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression ; utilisable sans traitement chimique de surface préalable
Excellent pour l'extérieur, résistant aux UV et aux solvants// L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé// L'assemblage par collage quasiment invisible assure un design optimisé
Haute résistance au vieillissement// Ruban adhésif double face blanc de 1,1 mm d'épaisseur, adaptable, haute performance, composé d'un adhésif acrylique modifié pour le collage de polymères à basse énergie (LSE) sans agent adhésif// Ruban adhésif double face blanc de 1,1 mm d'épaisseur, adaptable, haute performance, composé d'un adhésif acrylique modifié pour le collage de polymères à basse énergie (LSE) sans agent adhésif.
Garantit une étanchéité durable à l'eau, à l'humidité et autres// Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le besoin de percer, meuler, visser, souder, puis de nettoyer et de retoucher// Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides : Évite le perçage, le ponçage, le vissage, le soudage, le nettoyage et la finition.
Haute absorption des charges dynamiques, atténue les vibrations et les chocs// Une haute absorption des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// Une haute absorption des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs
Etanchéité permanente à l'eau, à l'humidité, etc. // Pas besoin de percer, de poncer, de revernir, de visser, de souder ou de nettoyer.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et plus variés.
Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Remarque(s):

Pour le collage de panneaux sur des cadres
Pour le collage d'éléments de renforcement sur les panneaux, par ex. éléments de toiture
Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras
Pour le collage de matériel de décoration, de moulures ou d'éléments rapportés
Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop