3M™ Feuille abrasive haute adhérence, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114

Réf.: 7100142936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100142936
    EAN / GTIN 50051131351146
    Réf. fabricant 7100142936
    Article hors catalogue L51710 927

    Description

    Exécution:

    Excellentes performances d'enlèvement pour le meulage humide et sec
    Le matériau antidérapant facilite la manipulation et élimine le besoin d'accessoires.
    Longueur totale: 114 mm
    Largeur totale: 139.7 mm
    Efficacité prouvée pour améliorer la productivité dans une large gamme d'applications de meulage manuel

    Description:

    Les chiffons de ponçage adhérents 3M™ sont conçus pour une application de ponçage manuel dans les processus de préparation et de finition de la peinture.

    Caractéristique(s):

    Excellente performance abrasive pour le ponçage à sec et humide
    Le matériel de préhension est facile à utiliser et élimine le besoin d’un accessoire.
    Une sensation nouvelle et unique pour le produit.
    Des performances supérieures pour une solution de ponçage manuel économique.
    Il a été démontré qu’il améliore la productivité dans de nombreuses applications de ponçage manuel