Exécution:
Excellentes performances d'enlèvement pour le meulage humide et sec
Le matériau antidérapant facilite la manipulation et élimine le besoin d'accessoires.
Longueur totale: 114 mm
Largeur totale: 139.7 mm
Efficacité prouvée pour améliorer la productivité dans une large gamme d'applications de meulage manuel
Description:
Les chiffons de ponçage adhérents 3M™ sont conçus pour une application de ponçage manuel dans les processus de préparation et de finition de la peinture.
Caractéristique(s):
Excellente performance abrasive pour le ponçage à sec et humide
Le matériel de préhension est facile à utiliser et élimine le besoin d’un accessoire.
Une sensation nouvelle et unique pour le produit.
Des performances supérieures pour une solution de ponçage manuel économique.
Il a été démontré qu’il améliore la productivité dans de nombreuses applications de ponçage manuel