• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Feuille abrasive haute adhérence, 139 mm x 114 mm, P400, 35110

Réf.: 7100142932
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100142932
EAN / GTIN 50051131351108
Réf. fabricant 7100142932
Article hors catalogue L51710 1369

Description

Exécution:

Excellentes performances d'enlèvement pour le meulage humide et sec
Le matériau antidérapant facilite la manipulation et élimine le besoin d'accessoires.
Longueur totale: 114 mm
Largeur totale: 139.7 mm
Efficacité prouvée pour améliorer la productivité dans une large gamme d'applications de meulage manuel

Description:

Les chiffons de ponçage adhérents 3M™ sont conçus pour une application de ponçage manuel dans les processus de préparation et de finition de la peinture.

Caractéristique(s):

Excellente performance abrasive pour le ponçage à sec et humide
Le matériel de préhension est facile à utiliser et élimine le besoin d’un accessoire.
Une sensation nouvelle et unique pour le produit.
Des performances supérieures pour une solution de ponçage manuel économique.
Il a été démontré qu’il améliore la productivité dans de nombreuses applications de ponçage manuel