25129 DIE GRNDR 1HP 8K RPM 6MM COL

Réf.: 7100142458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100142458
    EAN / GTIN 00051141251295
    Réf. fabricant 7100142458

    Description

    Description:

    Meuleuse droite pneumatique avec extension 3M™. 18000 tr/min à 20000 tr/min selon le modèle. Puissance 745W (1 hp)

    Caractéristique(s):

    Les meuleuses droites 3M™ sont disponibles avec 7 différentes vitesses de rotation et deux puissances pour des utilisations variées.
    Elles sont robustes et procurent une grande puissance pour une utilisation en environnement industriel.
    Le confort est amélioré par l’échappement d’air arrière orientable et le corps de machine avec grip en caoutchouc.
    Conçu pour réaliser des travaux de nettoyage, ébavurage et préparation de surface, finition…
    Matériau de préhension 3M pour une meilleure adhérence
    4 000 tr/min (version standard)

    Remarque(s):

    Use for heavy-duty applications such as stock removal
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier