• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

25128 DIE GRNDR 1HP 12K RPM 6MM COL

Réf.: 7100142457
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100142457
EAN / GTIN 00051141251288
Réf. fabricant 7100142457

Description

Description:

Meuleuse droite pneumatique avec extension 3M™. 18000 tr/min à 20000 tr/min selon le modèle. Puissance 745W (1 hp)

Caractéristique(s):

Les meuleuses droites 3M™ sont disponibles avec 7 différentes vitesses de rotation et deux puissances pour des utilisations variées.
Elles sont robustes et procurent une grande puissance pour une utilisation en environnement industriel.
Le confort est amélioré par l’échappement d’air arrière orientable et le corps de machine avec grip en caoutchouc.
Conçu pour réaliser des travaux de nettoyage, ébavurage et préparation de surface, finition…
Matériau de préhension 3M pour une meilleure adhérence
4 000 tr/min (version standard)

Remarque(s):

Use for heavy-duty applications such as stock removal
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier