• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à meuler flexible 3M™ Cubitron™ II, Plat, 36+, 115 mm x 3 mm x 22.23 mm WL

Réf.: 7100140056
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100140056
EAN / GTIN 58850304194939
Réf. fabricant 7100140056
Article hors catalogue L51710 733

Description

Exécution:

Usinage plus rapide — plus de pièces/heures de production
Durée de vie plus longue - coûts réduits / application
Moins de pression - grâce à la haute résistance à la coupure
Moins de vibrations — confort d'utilisation élevé
Ce disque d ' ébarbage doit toujours être utilisé avec une plaque plateau - support spéciale.

Description:

Pour des opérations de meulage, de chanfreinage ou d'ébavurage.

Caractéristique(s):

Traitement plus rapide - plus de pièces de production / h.
Moins de vibrations - grand confort pour l'utilisateur
Ce disque à ébarber doit toujours être utilisé avec un plateau de support spécial.
Contenu : chaque carton (50 disques) contient deux disques de support.