• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ CF-FB, 200 x 50 x 76 mm, Densité 5, Grain A Fin

Réf.: 7100139679
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100139679
EAN / GTIN 08021684332319
Réf. fabricant 7100139679
Article hors catalogue L51710 1139

Description

Exécution:

Largeur totale: 50 mm

Description:

Brosse à lamelles Scotch-Brite™, nappe CF, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium, différentes densités. Disponible en grains : Très Fin, Fin, ou Moyen. Existe en diamètres 100, 150 et 200mm, en largeurs 25, 50, 100 ou 200mm.

Caractéristique(s):

Offre plus de contact avec la surface que les brosses en pot
Fournit continuellement de l'abrasif frais pour des surfaces uniformes et régulières
Souple et adaptable pour une finition uniforme sans marques de broutage

Remarque(s):

Pour les tâches de préparation et de finition, telles que les finitions brossées sur le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux
Utilisation pour des applications de finition esthétique, le lissage des fibres de bois, le brossage de surfaces en bois, en plastique et en matériaux composites et le dépolissage du mastic