Exécution:
Également disponible en version ATG
Films adhésifs sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 1200 mm
Optimisation des processus
Description:
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 465 est un adhésif acrylique 400 à pouvoir d'adhérence élevé de 50 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène 90 µm #60.
Caractéristique(s):
Fournit une adhérence propre et permanente sur les matériaux légers// Ruban à transfert de 50 µm muni d'un protecteur à release facile pour des applications manuelles. Ruban à transfert d'adhésif en fibre.// Ruban à transfert de 50 µm muni d'un protecteur à release facile pour des applications manuelles. Ruban à transfert d'adhésif en fibre.
S'applique à des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification// S'applique à des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification// Excellente adhérence initiale pour des performances optimales
Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.// Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.// Adhère bien sur les surfaces lisses et modérément texturées.
Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement// Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement// Offre une bonne résistance aux UV et aux solvants
S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours
Retrait aisé du film protecteur pour les mises en œuvre manuelles.
Très bonne résistance aux UV// très bonne résistance aux UV
Remarque(s):
Jointage de papiers aluminium, films et tissus
Lamination d'adhésif pour supports en mousses et pour photos
Fixation des métaux et plaques nominatives en plastique
Pose d'articles et d'affiches promotionnels
Pour fixer une grande variété de matériaux tels que le métal, la laque, la plupart des plastiques, le papier, le carton, Bois, verre