Disque à tronçonner 3M™ Silver plat, T41 100 mm x 1.3 mm x 16 mm, 60+

Réf.: 7100139218
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100139218
    EAN / GTIN 05902658104558
    Réf. fabricant 7100139218
    Article hors catalogue L51710 925

    Description

    Exécution:

    Coupe rapidement à travers les tubes métalliques, les manchons, les tôles plates et autres pièces à usiner
    la technologie pointeau de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement, ce qui contribue à augmenter la productivité
    Disques durables avec d'excellentes performances
    Convient à une grande variété de matériaux tels que l'acier de construction et l'acier inoxydable
    Conçu pour être utilisé avec les outils et accessoires appropriés

    Description:

    Disque à tronçonner 3M™ Silver plat

    Caractéristique(s):

    Les grains formés avec précision par 3M coupent exceptionnellement vite et contribuent ainsi à augmenter la productivité.
    Ecrans durables avec de grandes caractéristiques de performance
    Conçu pour être utilisé avec les outils et accessoires appropriés
    Consigne de sécurité : uniquement destiné à une utilisation avec des outils dotés d'un capot de protection homologué (conformément à la norme DIN EN 12413 pour les abrasifs agglomérés).

    Remarque(s):

    Convient pour des applications dans de nombreux secteurs, tels que la construction navale, les chemins de fer et d'autres applications de traitement des métaux.
    Permet une découpe rapide à travers les tubes métalliques et les tôles plates