Disque radial Bristle Scotch-Brite™ RB-ZB, 19 mm x 1.58 mm, P80

Réf.: 7100138344
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 2100 Pièces
  • Etapes de la commande : 2100 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138344
EAN / GTIN 50048011602351
Réf. fabricant 7100138344
Article hors catalogue L51710 177

Description

Exécution:

Type A : variante la plus agressive avec poils inclinés Type C : variante la plus flexible avec poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie.
Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique

Description:

Le disque radial Bristle Scotch-Brite™ est composé d’un grain abrasif céramique et de poils moulés et souples, qui garantissent un contact de surface optimisé par rapport aux brosses métalliques et un pouvoir continu d’abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Nos disques rapides éliminent les défauts de surface, y compris peinture, bavures, brûlures et la rouille de zones importantes.

Caractéristique(s):

Type A : variante la plus agressive avec des poils coudés Type C : variante la plus flexible avec des poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes.
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébarbage léger
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
Utiliser sur une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Utilisation sur meuleuse droite ou arbre flexible
Pour le masquage sur presque tous les matériaux, spécialement pour les surfaces filigranes aux contours prononcés.
Application dans l'industrie générale et les secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie et les transports
Pour le décapage de la peinture, l'ébavurage, le surfaçage, la finition, le polissage, le nettoyage et l'élimination des revêtements