• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scotch-Brite™ Brosse Radial Bristle BB-ZB, TC, bleu, Ø 194 mm x 25 mm x 32 mm, P400, avec adaptateur

Réf.: 7100138336
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138336
EAN / GTIN 50048011330858
Réf. fabricant 7100138336
Article hors catalogue L51710 1097

Description

Exécution:

Type A : variante la plus agressive avec poils inclinés Type C : variante la plus flexible avec poils en C pour pièces particulièrement exigeantes Type S : variante plus agressive avec poils droits
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Largeur totale: 25.4 mm
Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique

Description:

Brosse Scotch-Brite™ grain céramique et oxyde d'aluminium. Assemblage de disques segmentés empilables. Disponible en grains : 36, 50, 80.

Caractéristique(s):

Type A : Variante la plus agressive avec poils coudés Type C : Variante la plus flexible avec poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes Type S : Variante la plus agressive avec poils droits
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
A utiliser sur un système robotisé, un touret, une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible
Surfaçage sur presque tous les matériaux, spécialement pour les surfaces aux contours prononcés