Scotch-Brite™ Brosse sur tige de 6mm Radial Bristle BB-ZB, TS, vert, Ø 203 mm x 25.4 mm x 31.75 mm, P50, avec adaptateur

Réf.: 7100138332
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138332
EAN / GTIN 50048011330810
Réf. fabricant 7100138332
Article hors catalogue L01130 100884

Description

Exécution:

Type A : variante la plus agressive avec poils inclinés Type C : variante la plus flexible avec poils en C pour pièces particulièrement exigeantes Type S : variante plus agressive avec poils droits
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Largeur totale: 25.4 mm
Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique

Description:

Brosse Scotch-Brite™ grain céramique et oxyde d'aluminium. Assemblage de disques segmentés empilables. Disponible en grains : 36, 50, 80.

Caractéristique(s):

Type A : Variante la plus agressive avec poils coudés Type C : Variante la plus flexible avec poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes Type S : Variante la plus agressive avec poils droits
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Nettoyage, décapage de la peinture, ébavurage, surfaçage sur presque tous les matériaux, utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible.