Exécution:
Type A : variante la plus agressive avec des poils coudés Type C : variante la plus flexible avec des poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes.
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébarbage léger
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
Description:
Le disque radial Bristle Scotch-Brite™ est composé d’un grain abrasif céramique et de poils moulés et souples, qui garantissent un contact de surface optimisé par rapport aux brosses métalliques et un pouvoir continu d’abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Nos disques rapides éliminent les défauts de surface, y compris peinture, bavures, brûlures et la rouille de zones importantes.
Caractéristique(s):
Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie.
Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible
Remarque(s):
Utilisation sur meuleuse droite ou arbre flexible
Surmoulage sur presque tous les matériaux, spécialement pour les surfaces à forts contours
Application dans l'industrie générale et les secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie et les transports
Pour le décapage de la peinture, l'ébavurage, le surfaçage, la finition, le polissage, le nettoyage et l'élimination des revêtements