• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de remplacement pour brosse à poils radiale Scotch-Brite™, 193.7 mm, P80, Type C

Réf.: 7100138303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 70 Pièces
  • Etapes de la commande : 70 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138303
EAN / GTIN 00048011331782
Réf. fabricant 7100138303
Article hors catalogue L51710 1414

Description

Exécution:

Type A : variante la plus agressive avec poils inclinés Type C : variante la plus flexible avec poils en C pour pièces particulièrement exigeantes Type S : variante plus agressive avec poils droits
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Largeur totale: 25.4 mm
Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique

Description:

Le disque de remplacement pour brosse à poils radiale Scotch-Brite™ est constitué de poils moulés et souples, remplit du grain abrasif céramique 3M™. Nous avons conçu les poils souples, mais néanmoins fermes, pour atteindre les contours et offrir une finition de haute qualité à toutes les surfaces, avec une pression minimale.

Caractéristique(s):

Type A : Variante la plus agressive avec poils coudés Type C : Variante la plus flexible avec poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes Type S : Variante la plus agressive avec poils droits
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
A utiliser sur un système robotisé, un touret, une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible
Surfaçage sur presque tous les matériaux, spécialement pour les surfaces aux contours prononcés