• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque Radial 3M™Scotch-Brite™Bristle, RB-ZB, Rouge, Ø 51 mm x 2 mm x Ø 10 mm, P220

Réf.: 7100138295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 80 Pièces
  • Etapes de la commande : 80 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138295
EAN / GTIN 50048011301216
Réf. fabricant 7100138295
Article hors catalogue L51710 326

Description

Exécution:

Type A : variante la plus agressive avec poils inclinés Type C : variante la plus flexible avec poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique

Description:

Disque Scotch-Brite™ Bristle grain céramique et oxyde d'aluminium. Disques segmentés auto-blocants. Diamètres 19 à 75mm. Disponible en grains : 36, 50, 80, 120, 220, 400, 1 micron, 6 microns, Basalte (équiv. P1500).

Caractéristique(s):

Type A : variante la plus agressive avec des poils coudés Type C : variante la plus flexible avec des poils en forme de C pour les pièces particulièrement exigeantes.
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébarbage léger
Résultats de travail constants pendant toute la durée de vie.
Utiliser sur une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Utilisation sur meuleuse droite ou arbre flexible
Surmoulage sur presque tous les matériaux, spécialement pour les surfaces à forts contours
Application dans l'industrie générale et les secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la métallurgie et les transports
Pour le décapage de la peinture, l'ébavurage, le surfaçage, la finition, le polissage, le nettoyage et l'élimination des revêtements