• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton 3M™ Tartan™ 369, Brun, 50 mm x 66 m

Réf.: 7100137072
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100137072
EAN / GTIN 04054596417595
Réf. fabricant 7100137072
Article hors catalogue L01310 1161

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Haute résistance aux bords et à la déchirure, idéale pour une utilisation universelle
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm
Résistant à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et à l'abrasion pour des performances durables

Description:

Le ruban adhésif d'emballage Tartan™ 369 est polyvalent et idéal pour les applications d'emballage non critiques. Le film en polypropylène de support est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité et au ponçage. Le support s'adapte facilement autour des bords et sur les surfaces rugueuses pour une bonne étanchéité.

Caractéristique(s):

Convient aux applications d'emballage léger non critiques// Convient aux applications d'emballage léger non critiques// Ruban adhésif d'emballage d'usage général pour les applications légères sur une large gamme de matériaux
Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Bonne adhérence initiale sur une variété de matériaux, y compris les panneaux de fibres// Excellente résistance aux déchirures et aux dédoublements, idéal pour les applications d'usage général
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures// Le support en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique garantit la conformabilité sous contrainte
Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Bonne résistance à la déchirure et à la rupture// Le déroulement facile et la distribution fluide le rendent adapté sur les lignes d'emballage automatisé à grande vitesse
Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et au ponçage pour des performances durables
Excellente adhérence au papier recyclé et aux panneaux de fibres

Remarque(s):

Emballages de boîtes dans des applications non critiques
Utilisation typique : enveloppes et publipostages légers