Exécution:
Grain de meulage de précision céramique avec arêtes de coupe géométriquement conçues
Une coupe contrôlée et nette
Pénètre le métal plus rapidement, plus facilement et avec peu de bavures
Réduction significative de la chaleur de frottement
Description:
Disque à tronçonner Cubitron™ II avec grain céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA. Grains 36+ ou 60+, diamiètre 115, 125, 180 ou 230mm, épaisseurs de 1 à 3mm, forme plate ou à moyeu déporté.
Caractéristique(s):
Grain abrasif céramique de précision avec arêtes de coupe géométriquement conçues
Coupe contrôlée et propre
Réduction considérable de la chaleur de friction
Grain abrasif 100% céramique moulé avec précision
Arêtes de coupe de conception géométrique
Moins de rebuts et de défauts
Coûts de processus réduits
Peu de modification de la structure
Durée de vie la plus élevée
Coupe de séparation froide
Tronçonnage facile et sans effort, sans coincement
Remarque(s):
For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners