Exécution:
Couleur du produit: Bleu// Gris
Isolé avec gaine en PVC flexible résistante au vieillissement
Les matériaux conducteurs sont absolument résistants à la corrosion
Grâce à une meilleure prise en main du ressort, câblage rapide avec moins d'effort pour les fils de 2,5 mm² à 10 mm²
Description:
Le connecteur de fil 3M™ connecte électriquement deux extrémités de conducteur ou plus dans une application en queue de cochon et isole la connexion. Le ressort amélioré mord le fil rapidement avec moins d'effort et accepte les fils de # 22 AWG à # 6 AWG
Caractéristique(s):
Pour les connexions avec plus de deux conducteurs
Isolées par une gaine en PVC souple et résistante au vieillissement
Les matériaux conducteurs sont totalement résistants à la corrosion
Grâce à une meilleure prise en main du ressort, câblage rapide avec moins d'efforts pour des fils de 2,5 mm² à 10 mm².
Remarque(s):
Pour l'éclairage intérieur et extérieur, la technologie automobile, les systèmes de sécurité et de contrôle, les panneaux électriques, l'irrigation, etc.