• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1720, Bleu, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7100136620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100136620
EAN / GTIN 05900422087588
Réf. fabricant 7100136620

Description

Exécution:

Couleur du produit: Sarcelle
Épaisseur 0,51 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 457 mm
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1720. Notre ruban mousse double face, bleu sarcelle, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air et tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque. Il est utilisé pour des travaux de combinaison là où il y a plus d'encres solides.

Caractéristique(s):

Le ruban pour montage de plaque flexographique, bleu sarcelle, de 0,51 mm, est doté d'un adhésif à fonction d'évacuation d'air, qui tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque.
0,51 mm d'épaisseur
Moyennement ferme
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
La nouvelle technologie d'adhésif réduit les dommages sur les plaques
Turquoise correspond à une densité de mousse de résistance moyenne// Turquoise correspond à une densité de mousse de résistance moyenne
Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
Démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle// démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves