Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1520, Violet, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7100136285
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100136285
EAN / GTIN 05900422087687
Réf. fabricant 7100136285

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Épaisseur 0,51 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 1371.6 mm
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1520. Notre ruban mousse double face, violet, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air et tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque. Il est utilisé pour des travaux de combinaison.

Caractéristique(s):

Le ruban pour montage de plaque flexographique, violet, de 0,51 mm, est doté d'un adhésif à fonction d'évacuation d'air, qui tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque.
0,51 mm d'épaisseur
Moyen
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
La nouvelle technologie d'adhésif réduit les dommages sur les plaques
Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
Démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle// démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Ruban de cliché expansé pour impression flexographique// ruban de cliché expansé pour impression flexographique

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop