• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920, Rose, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7100136283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100136283
EAN / GTIN 05900422087823
Réf. fabricant 7100136283

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rose
Épaisseur 0,51 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 457 mm
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1920. Le ruban mousse double face, rose, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque et est utilisé à vitesse élevée lorsque le procédé et les images en demi-tons dominent.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif de montage rose pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage facile et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre// Ruban adhésif de montage rose pour clichés flexographiques avec microcanaux dans la couche adhésive, démontage facile et propre du cliché, tolérant aux salissures d'encre
Épaisseur 0,51 mm// Épaisseur 0,51 mm
souple// souple
Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés de la bande adhésive. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/sleeve et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela permet d'augmenter la productivité, de réduire les délais d'exécution et d'éviter les défauts d'impression.// Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché// La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché.
Le rose correspond à une densité de mousse moyenne// Le rose correspond à une densité de mousse moyenne
Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle// Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle
Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle// Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves