Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1320, Jaune, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Réf.: 7100136277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100136277
    EAN / GTIN 05900422087762
    Réf. fabricant 7100136277

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune
    Épaisseur 0,51 mm
    Longueur totale: 22.86 m
    Largeur totale: 1371.6 mm
    La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché

    Description:

    Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1320. Notre ruban mousse double face, jaune, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque et est utilisé pour des travaux de combinaison (les demi-tons dépassant les encres solides).

    Caractéristique(s):

    Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm// Ruban adhésif de montage jaune pour clichés flexographiques à microcanaux, 0,51mm
    Le film de protection crée des microcanaux sur les deux faces de la bande adhésive // Le film de protection crée des microcanaux sur les deux faces de la bande adhésive.
    moyennement souple// moyennement souple
    Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés de la bande adhésive. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/sleeve et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela permet d'augmenter la productivité, de réduire les délais d'exécution et d'éviter les défauts d'impression.// Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.
    La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché// La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché.
    La mousse jaune correspond à une densité de mousse moyennement souple// La mousse jaune correspond à une densité de mousse moyennement souple
    Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle// Le film de protection crée des microcanaux en forme de losange dans la colle
    Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle// Démontage facile du cliché de la bande adhésive pour clichés sans résidu de colle

    Remarque(s):

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves