• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape L1020

Réf.: 7100136272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100136272
EAN / GTIN 05900422087540
Réf. fabricant 7100136272

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Épaisseur 0,51 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 1371.6 mm
La nouvelle technologie adhésive évite d'endommager le cliché

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ L1020. Notre ruban mousse double face, blanc, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air et tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque. Il est utilisé pour des travaux de combinaison.

Caractéristique(s):

Notre ruban pour montage de plaque flexographique, blanc, de 0,51 mm, est doté d'un adhésif à fonction d'évacuation d'air, qui tolère les contaminants de l'encre, ce qui permet un retrait facile et propre de la plaque.
0,51 mm d'épaisseur
Densité standard
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
La nouvelle technologie d'adhésif réduit les dommages sur les plaques
La mousse blanche est la densité standard (mousse de densité moyenne)// la mousse blanche est la densité standard (mousse de densité moyenne)
Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
Démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle// démontage facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Bande de cliché expansée pour impression flexographique

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves