• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ventilateur 3M™ Cool Flow™, série 10691, standard (UE)

Réf.: 7100135813
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Unité de ventilation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100135813
EAN / GTIN 04054596288782
Réf. fabricant 7100135813

Description

Exécution:

Sensation de fraîcheur perceptible sur le visage pendant le travail
Réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
Avec bouton de contrôle pour réguler le flux d'air
Accessoires en option faciles et sûrs à fixer
S'utilise avec les demi-masques réutilisables 3M™ 06941+ et 06942+, sans entretien.

Description:

Le ventilateur 3M™ Cool Flow™ 10691 est un accessoire en option pour vos masques respiratoires réutilisables sans maintenance 3M™ 06941+ et 06942+. Notre ventilateur est doté d'une fonction de contrôle à un seul bouton, qui offre plus de confort au porteur au cours des longues journées de travail. Il est rechargeable et est fourni avec un adaptateur pour l'Europe.

Caractéristique(s):

Réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
Accessoire en option qui se fixe simplement et en toute sécurité
Sensation de rafraîchissement notable sur le visage lorsque vous travaillez
Fonction de contrôle à bouton unique
Rechargeable et fourni avec un adaptateur pour l'Europe

Remarque(s):

Pour une utilisation avec les masques respiratoires réutilisables sans maintenance 3M™ 06941+ et 06942+