• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E, Beige, 36 mm x 50 m

Réf.: 7100135761
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Klebeband

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100135761
EAN / GTIN 04046719947379
Réf. fabricant 7100135761

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Pour une utilisation en intérieur
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 36 mm
Facile à étiqueter.

Description:

Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)

Caractéristique(s):

Convient pour un large éventail d'applications professionnelles// Ruban de masquage éprouvé pour les applications légères d'usage général
Conformable pour réalisation de courbes// Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces
Surface agréable pour l'écriture// Température ambiante
Ruban de masquage d'usage général// Plage de température de fonctionnement jusqu'à 30 °C
Conçu pour un usage intérieur

Remarque(s):

Pour les applications générales de masquage de peinture et d'étanchéité de courte durée à température ambiante
Applications légères
Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
Fixation ou maintien temporaire
Étiquetage