Exécution:
Couleur du produit: Beige
Pour une utilisation en intérieur
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 24 mm
Facile à étiqueter.
Description:
Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)
Caractéristique(s):
Convient pour un large éventail d'applications professionnelles// Ruban de masquage éprouvé pour les applications légères d'usage général
Conformable pour réalisation de courbes// Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces
Surface agréable pour l'écriture// Température ambiante
Plage de température de fonctionnement jusqu'à 30 °C// Ruban de masquage d'usage général
Conçu pour un usage intérieur
Remarque(s):
Pour les applications générales de masquage de peinture et d'étanchéité de courte durée à température ambiante
Applications légères
Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
Fixation ou maintien temporaire
Étiquetage