• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Ruban Électrique Tissu D'Acétate 28, Blanc, 60mm x 66m

Réf.: 7100135190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100135190
EAN / GTIN 50051138692259
Réf. fabricant 7100135190

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Lisse, soyeuse, pour des surfaces esthétiques
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 609.6 mm
Imprimable

Description:

Le ruban électrique en tissu d'acétate 3M™ 28 est un ruban électrique de 0,20 mm d'épaisseur qui est esthétiquement agréable. Ce ruban hautement conformable est utilisé dans les applications d'enrubannage de bobines. Il résiste à une plage de températures comprises entre -40 et 105 °C.

Caractéristique(s):

Le ruban en tissu d'acétate offrirait une adaptabilité supérieure lors de l'enrobage de bobines de câbles jusqu'à 105 °C.
Absorbe parfaitement les résines et les vernis électriquement isolants
Adhésif caoutchouc-résine agressif
Support en tissu d'acétate noir qui absorbe les résines et les vernis
Arrachage à la main
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Gainage de terminaison, et de couverture