Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Intérieur
Longueur totale: 1.25 m
Largeur totale: 25 mm
Bonne résistance au cisaillement
Description:
Le ruban 3M ™ SJ352Bwt est en nylon PSA haute performance noir avec un adhésif en caoutchouc et une doublure en polypropylène blanc. Il fournit une liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces, y compris de nombreux plastiques et revêtements en poudre à faible énergie de surface. Il est conçu pour une utilisation en intérieur et a une épaisseur engagée de 4,4 mm.
Caractéristique(s):
Adhésif à base de caoutchouc haute performance conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance aux températures moyennes// Adhésif à base de caoutchouc haute performance conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance aux températures moyennes
Conçu pour une utilisation en intérieur// Conçu pour une utilisation en intérieur
Liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces// Liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces
Epaisseur engagée de 4,4 mm// Fixation rapide permettant de réduire les temps et les coûts de production
Bonne résistance à l'humidité
Faible résistance aux solvants
Résistance modérée au vieillissement
10 fois moins de force de maintien que les connexions Dual Lock™