Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4991F, Gris, 19 mm x 5.5 m, Blister

Réf.: 7100123358
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100123358
    EAN / GTIN 04054596308541
    Réf. fabricant 7100123358
    Article hors catalogue L01310 1702

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : Gris
    L'adhésif sensible à la pression se colle au contact pour offrir une résistance immédiate à la manipulation.
    Longueur totale : 5,5 m
    Largeur totale : 19 mm
    Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le ponçage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage.

    Description:

    Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4991 est une mousse acrylique double face sensible à la pression qui permet d’assembler une large variété de matériaux : métaux peints ou non peints, plastiques à haute énergie de surface.

    Caractéristique(s):

    VHB™ colle// VHB™ colle
    intérieur et extérieur// intérieur et extérieur
    Gris// Gris
    pour le raccordement de combinaisons de matériaux exigeantes// pour le raccordement de combinaisons de matériaux exigeantes
    pour les matériaux à haute énergie// pour les matériaux à haute énergie
    pour verre, polycarbonate, verre acrylique// pour verre, polycarbonate, verre acrylique
    pour les métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium// pour les métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium
    pour les surfaces peintes, la céramique et de nombreux plastiques// pour les surfaces peintes, la céramique et de nombreux plastiques
    pour PVC souple// pour PVC souple

    Remarque(s):

    Pour le collage de panneaux sur des cadres
    Pour le collage d'éléments de renforcement sur des panneaux
    Pour le collage de matériel de décoration, de baguettes décoratives ou de pièces rapportées
    Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes
    Pour le collage d'écrans électroniques
    Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers d'appareils photo