• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque antibruit 3M™ PELTOR™ Série X, vert, serre-nuque, référence X1B

Réf.: 7100123139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100123139
EAN / GTIN 04054596283671
Réf. fabricant 7100123139
Article hors catalogue L01110 541

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir/vert

Description:

Les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ X1 sont nos protections auditives légères avec des coussinets confortables et doux. Ils sont dotés d'un double bandeau isolé électriquement qui diminue l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête, et offrent une réduction du bruit jusqu'à 27 dB.

Caractéristique(s):

Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Remarque(s):

Use for high performance hearing protection against light noise levels