• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

3M™ 45 Ruban électrique renforcé filaments, Transparent, 19 mm × 20 m

Réf.: 7100119565
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100119565
EAN / GTIN 54054596298243
Réf. fabricant 7100119565
Article hors catalogue L01310 349
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Protection anticorrosion
Longueur totale: 20 m
Largeur totale: 12 mm
Résistant à l'abrasion pour une utilisation à long terme

Description:

Le ruban 3M™ 27 est un ruban isolant en tissu de verre de 0,178 mm avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression. Ce ruban est conçu pour les applications jusqu'à 600 V nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures. L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour fournir une protection contre la corrosion.

Caractéristique(s):

Ruban tissé en fibre de verre de 0,178 mm avec adhésif en caoutchouc thermodurcissable sensible à la pression
Conçu pour fonctionner dans des applications sèches de 600 volts qui nécessitent une résistance mécanique et une résistance aux températures élevées.
L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour la protection contre la corrosion.
Résistance à la déchirure des bords, à l'abrasion et à la conformabilité
À utiliser comme protection de bobine, ancrage, isolation de bandage, de noyau, de couche et transversale
Imprimable
Ignifugé selon UL® 510

Remarque(s):

Pour la protection contre les composants électriques dégageant beaucoup de chaleur et comme enroulement de protection contre les rayonnements thermiques, comme protection de câble lors de travaux de brasage et de soudage.