• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban électrique renforcé à l'aide de filaments 3M™ 45, noir, 19 mm × 20 m

Réf.: 7100119551
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100119551
EAN / GTIN 54054596294795
Réf. fabricant 7100119551
Article hors catalogue L01310 269

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Force d'adhérence très élevée
Longueur totale: 20 m
Largeur totale: 19.05 mm

Description:

Le ruban électrique renforcé à l'aide de filaments 3M™ 45, noir, 19 mm × 20 m, est un support à film en polyester renforcé de fils de verre adhésif caoutchouc très résistant au cisaillement. Ce ruban à faible allongement offre une forte résistance aux déchirures et à la traction.

Caractéristique(s):

Conçu pour les applications nécessitant à la fois la résistance à la perforation d'un film polyester et la résistance mécanique élevée de la fibre de verre
Faible étirement, haute résistance à la traction et à la déchirure des bords
Convient entre autres pour l'isolation dans les transformateurs secs, le bobinage de moteur, l'ancrage final des fils et plus encore
Homologation UL pour des températures allant jusqu'à 130 °C
Épaisseur totale de 0,20 mm

Remarque(s):

Utilisation pour l'isolation dans les transformateurs de type sec, le bobinage du moteur et la tenue de fil en fin de course