Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9925 Argent, 70 mm x 100 m

Réf.: 7100119093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100119093
    EAN / GTIN 50051131271758
    Réf. fabricant 7100119093

    Description

    Exécution:

    Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
    Très bonne lavabilité en blanchisserie industrielle à 75°C avec séchage en gobelet à 90°C ou finition tunnel à 155°C.
    Longueur totale: 100 m
    Largeur totale: 70 mm
    Certifié selon la norme OEKO-TEX 100

    Description:

    Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9925, argent, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements industriels et professionnels à haute visibilité faisant l'objet de nettoyages et de lavages industriels fréquents.

    Caractéristique(s):

    Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
    Très bonne lavabilité en lavage industriel à 75° C avec séchage en tumbler à 90° C ou en tunnel de finition à 155° C
    Très bonne lavabilité dans un procédé de lavage industriel désinfectant à 75° C avec séchage en tumbler à 90° C ou finition tunnel à 155° C
    Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
    Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100