Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9925 Argent, 25,4 mm x 100 m

Réf.: 7100119091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100119091
EAN / GTIN 50051131271673
Réf. fabricant 7100119091

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Très bonne lavabilité en blanchisserie industrielle à 75°C avec séchage en gobelet à 90°C ou finition tunnel à 155°C.
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 25.4 mm
Certifié selon la norme OEKO-TEX 100

Description:

Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9925, argent, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements industriels et professionnels à haute visibilité faisant l'objet de nettoyages et de lavages industriels fréquents.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Très bonne lavabilité en lavage industriel à 75° C avec séchage en tumbler à 90° C ou en tunnel de finition à 155° C
Très bonne lavabilité dans un procédé de lavage industriel désinfectant à 75° C avec séchage en tumbler à 90° C ou finition tunnel à 155° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100