• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau Support Toile 3M™ 307D

Réf.: 7100117685
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100117685
EAN / GTIN 04046719117765
Réf. fabricant 7100117685

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Pas de ternissement dû à la basse température de broyage
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1372 mm
Grain P80 à P400, P600

Description:

Le rouleau support toile 3M™ 307D est un rouleau en oxyde d'aluminium à construction ouverte, avec un support de poids J flexible et un liant résine qui optimise la durée de vie de l'abrasif. Nos toiles sont parfaitement adaptées au ponçage des contours et des pièces complexes.

Caractéristique(s):

Bonne adaptation aux contours et aux rayons grâce au support en tissu J très flexible
Pas de couleur de ternissement grâce à la faible température de ponçage
Haute performance de coupe même à pression moyenne et lors du traitement des contours
Excellents résultats de ponçage sur l'acier de construction et l'acier inoxydable, le laiton, l'aluminium, le titane
Granulométrie P80 à P400, P600

Remarque(s):

Use for sanding contours and complex parts