Exécution:
Couleur du produit: Jaune
Film particulièrement fin et élastique pour des applications dans des espaces confinés
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C.
Description:
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 74 est un ruban électrique à usage général de 0,02 mm d'épaisseur avec un support film polyester. Il résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.
Caractéristique(s):
L'adhésif en caoutchouc thermodurcissable avec support en polyester offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux incisions.
Bonne résistance électrique pour une utilisation sur des bobines où le gain de place est important.
Ruban adhésif à usage général
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Tension de claquage : 3.500 V
Support : film polyester
Colle caoutchouc, thermodurcissable