Exécution:
Couleur du produit : jaune
Film particulièrement fin et élastique pour les applications dans des espaces restreints
Longueur totale : 33 m
Largeur totale : 19 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Description:
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 75 est un ruban électrique sur film de polyester à double couche pour usage dans les applications de liaison nécessitant une barrière d'isolation positive.
Caractéristique(s):
Offre l'avantage d'un revêtement adhésif intégré
Fabriqué en polyoléfine semi-rigide
Le tuyau ignifugé est conçu pour des applications de 600 V.
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Tension de claquage : 3.500 V