Ruban Scotch® 11 19mm x 66m

Réf.: 7100116908
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116908
EAN / GTIN 04054596282797
Réf. fabricant 7100116908
Article hors catalogue L01310 71
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Classe d'isolation : a (105 °C)
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19 mm
Élastique pour une adaptation optimale aux différentes surfaces

Description:

Le ruban électrique en tissu d'acétate 3M™ 11 est un ruban électrique de 0,21 mm d'épaisseur qui est esthétiquement agréable. Ce ruban est hautement conformable et est utilisé dans les applications d'enrubannage de bobines. Il résiste à une plage de températures comprises entre 40 et 105 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression et thermodurcissable assure une force d'adhérence optimale.
Le support en tissu d'acétate absorbe parfaitement les vernis et les résines
Idéal pour regrouper les câbles
Imprimable
Convient à une plage de températures de -40 à 105 °C
Arrachage à la main
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Colle caoutchouc, thermodurcissable