• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ 40 Ruban Adhésif Antistatique, Imprimé, 19 mm x 66 m

Réf.: 7100116905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116905
EAN / GTIN 04054596282865
Réf. fabricant 7100116905

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Charge triboélectrique réduite au minimum
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 19 mm
Chargement lors du retrait du rouleau < 20 V

Description:

Le ruban 3M™ 40 est un ruban utilitaire antistatique qui convient à une utilisation dans les zones sensibles à l'électricité statique. Il résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif polymère-acrylate antistatique et conducteur assure une adhésion sûre
Évite d'endommager les installations électroniques sensibles lors de la production grâce à l'enduction électrostatique par pulvérisation.
Idéal pour les zones sensibles à l'électricité statique
Résiste à des températures de 130 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Matériau de support : film polyester
Adhésif acrylique

Remarque(s):

Fermeture d'emballages de protection électrostatique
Fixation des composants, par ex. dans les conteneurs ou pendant la fabrication
Utilisation universelle dans le domaine des postes de travail et zones protégés contre les décharges électrostatiques
Utilisation dans la fabrication et l'assemblage de composants électroniques
Marquage ESD par impression