3M™ 1183 Ruban De Blindage EMI Cuivre Étamé, 12 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116895
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 19 Pièces
  • Etapes de la commande : 19 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100116895
    EAN / GTIN 04054596283022
    Réf. fabricant 7100116895
    Article hors catalogue L01310 1320

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Étain
    Longueur totale: 16.5 m
    Largeur totale: 12 mm

    Description:

    Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre étamé 3M™ 1183 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 2,6 mil d'épaisseur. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications qui nécessitent une conductivité électrique exceptionnelle du substrat d'application à l'adhésif et jusqu'au support. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

    Caractéristique(s):

    L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
    Convient pour la mise à la terre et le blindage EMI des installations, des composants et des pièces blindées
    Ignifugé
    Son film protecteur est pelable et il permet une mise en œuvre facile et un découpage simple.
    Convient à une large plage de températures de -40 à 130 °C.
    Pour les installations à 600 V
    Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE