• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ 1181 Ruban Conducteur de Blindage Cuivre, 9 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116894
  • Quantité minimale de commande 26 Pièces
  • Etapes de la commande : 26 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116894
EAN / GTIN 04054596281660
Réf. fabricant 7100116894
Article hors catalogue L01310 1631

Description

Exécution:

Blindage électromagnétique
Conducteur électrique
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 9 mm
Atténuation de blindage la plus élevée

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1181 est un ruban de blindage adhésif conducteur conçu pour les applications nécessitant un contact électrique point à point fiable. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et la dissipation de l'électricité statique
Ignifugé
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
L'adhésif acrylique résiste aux solvants
Peut être soudé et découpé

Remarque(s):

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining