• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ 1181 Ruban Conducteur de Blindage Cuivre, 50 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116888
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116888
EAN / GTIN 04054596281509
Réf. fabricant 7100116888
Article hors catalogue L01310 1397

Description

Exécution:

Blindage électromagnétique
Conducteur électrique
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 50 mm
Non oxydant

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1181 est un ruban de blindage adhésif conducteur conçu pour les applications nécessitant un contact électrique point à point fiable. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et la dissipation de l'électricité statique
Ignifugé
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE
L'adhésif acrylique résiste aux solvants
Peut être soudé et découpé

Remarque(s):

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining