• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ 1245 Ruban Conducteur de Blindage Cuivre Gaufré, 50mm x 16,5 m

Réf.: 7100116883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116883
EAN / GTIN 04054596283718
Réf. fabricant 7100116883
Article hors catalogue L01310 1960

Description

Exécution:

Résistance maximale à la température jusqu'à 130°C.
Très bonne punchabilité
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 50 mm
Résistant à l'oxydation

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre gaufré 3M™ 1245 est un ruban de blindage adhésif acrylique EMI. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour les applications nécessitant une conductivité électrique exceptionnelle. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

Garantit un bon blindage et une résistance de contact stable
Le support gaufré traverse la couche d'adhésif pour établir le contact entre le support et la surface d'application.
Ignifugé et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI des installations, des composants et des espaces blindés
Son film protecteur est pelable et il permet une mise en œuvre facile et un découpage simple.
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Blindage de câbles et de connecteurs
Équilibrage de potentiel