• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ 1205 Ruban Electrique Polyimide 1205, Adhésif acrylique simple face, 12 mm x 33 m

Réf.: 7100116879
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 19 Pièces
  • Etapes de la commande : 19 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116879
EAN / GTIN 04054596282568
Réf. fabricant 7100116879
Article hors catalogue L01310 1688

Description

Exécution:

Couleur du produit: Ambre
Classe d'isolation : F (155 °C)
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 11.989 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 180 °C.

Description:

Le ruban électrique sur film polyamide 3M™ 1205 est un ruban électrique sur support en film polyamide. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications nécessitant un matériau isolant fin pour l'enrubannage des transformateurs, des condensateurs et des faisceaux de câbles. Ce ruban résiste à une plage de températures allant de -40 à 155 °C sans perte de propriétés électriques et de résistance à la traction.

Caractéristique(s):

Très adaptable, avec un adhésif acrylique sensible à la pression
Ignifugé, avec support en polyimide
Adapté à l'adhésif de soudure lors de la fabrication de circuits imprimés
Pour la fixation de câbles et de borniers
Convient pour une plage de températures de -40 à 155 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS