Exécution:
Couleur du produit: Ambre
Classe d'isolation : F (155 °C)
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 9 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 180 °C.
Description:
Le ruban électrique sur film polyamide 3M™ 1205 est un ruban électrique sur support en film polyamide. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications nécessitant un matériau isolant fin pour l'enrubannage des transformateurs, des condensateurs et des faisceaux de câbles. Ce ruban résiste à une plage de températures allant de -40 à 155 °C sans perte de propriétés électriques et de résistance à la traction.
Caractéristique(s):
Très adaptable, avec un adhésif acrylique sensible à la pression
Ignifugé, avec support en polyimide
Adapté à l'adhésif de soudure lors de la fabrication de circuits imprimés
Pour la fixation de câbles et de borniers
Convient pour une plage de températures de -40 à 155 °C
Listé UL et conforme à la directive RoHS