Ruban électrique renforcé à l'aide de filaments 3M™ 45

Réf.: 7100116875
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116875
EAN / GTIN 04054596283978
Réf. fabricant 7100116875

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 760 mm
Résistant aux UV

Description:

Le ruban électrique renforcé à l’aide de filaments 3M™ 45 est un support film polyester renforcé de fils de verre, avec un adhésif élastomère très résistant au cisaillement.

Caractéristique(s):

Conçu pour les applications nécessitant à la fois la résistance à la perforation d'un film polyester et la résistance mécanique élevée de la fibre de verre
Faible étirement, haute résistance à la traction et à la déchirure des bords
Convient entre autres pour l'isolation dans les transformateurs secs, le bobinage de moteur, l'ancrage final des fils et plus encore
Homologation UL pour des températures allant jusqu'à 130 °C
Épaisseur totale de 0,20 mm

Remarque(s):

Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
Baguage de la bobine
Applications extérieures