Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 25 mm
Matériau du support : film polyester, renforcé de fibre de verre
Description:
Le ruban électrique renforcé à l’aide de filaments 3M™ 45 est un support film polyester renforcé de fils de verre, avec un adhésif élastomère très résistant au cisaillement.
Caractéristique(s):
Conçu pour les applications nécessitant à la fois la résistance à la perforation d'un film polyester et la résistance mécanique élevée de la fibre de verre
Faible étirement, haute résistance à la traction et à la déchirure des bords
Convient entre autres pour l'isolation dans les transformateurs secs, le bobinage de moteur, l'ancrage final des fils et plus encore
Homologation UL pour des températures allant jusqu'à 130 °C
Épaisseur totale de 0,20 mm
Remarque(s):
Mise en faisceau et fixation de conducteurs / câbles
Baguage de la bobine