• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ET 79 MC7 30,4MMX55M MES SA

Réf.: 7100116863
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 7 Pièces
  • Etapes de la commande : 7 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116863
EAN / GTIN 04054596282056
Réf. fabricant 7100116863

Description

Description:

Le ruban électrique en tissu de verre 3M™ 79 est un ruban imprimable utilisé dans les bobines/transformateurs et les applications de moteur. Il comprend une enveloppe extérieure pour les bobines enroulées, les bobines enroulées à l'arbre de cerclage, les supports de fils conducteurs, la fixation des spires d'extrémité et des fils conducteurs, ainsi que les connexions. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 150 °C.

Caractéristique(s):

Adhésif acrylique sensible à la pression offrant une adhérence optimisée
Le support en tissu de verre assure une stabilité maximale
Conçu pour les applications de moteur et de bobines/transformateurs
Imprimable et a la capacité d'absorber la résine et les vernis
Résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 150 °C
Hautement conformable et résistant aux solvants
Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Imprimable